曜日別特売
4324RW 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機 10382705

4324RW 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機 10382705
4324RW 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機 10382705
4324RW 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機 10382705

防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)250
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
適合プラグ4322RW(防水形)
内容量1個注文コード10382705品番4324RW
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形NEMA規格-寸法A(Φmm)66寸法B(Φmm)18トラスコ品番474-0670質量(g)296.5適合電線(mm2)2CT/VCT5.5適合プラグ4322RW(防水形)適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10382714
2015-03-21
用途: 土木工事

高容量高電圧(200V)で建設機械を使用するのにはこれくらいのコネクターが長持ちしますね。
プラグとあわせての購入してます。
何度目かのリピート購入。
あまり安いのはすぐに焼けてしまうので逆にコストがかかって面倒です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする