アメリカン電機
コンセント用プレート 平刃形15A・20A用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
材質
エンプラ(ナイロン樹脂)
タイプ
1ヶ用ボックス
注文コード
10383222
品番
8071N-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
材質・タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
材質
エンプラ(ナイロン樹脂)
寸法L(mm)
120
寸法P(mm)
101
適合本体
ボス径34.5Φmm用
タイプ
1ヶ用ボックス
RoHS指令(10物質対応)
対応