LCWUS30 LCWU プチコンビネーションスパナ(3本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10383737

LCWU プチコンビネーションスパナ(3本組セット)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本組)注文コード10383737品番LCWUS30
参考基準価格(税別)¥4,010販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

超軽量の新世代ツール

用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番323-5327セット内容3本組(8、10、12)、ブリスターパック入(110×70mm)、リング付種別プチコンビネーションスパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10383737
2023-03-31
用途: 衝動買い

アサヒさんのこのシリーズは軽量で気に入っているのですが、見た目の可愛さ余りに買ってしまった感じです。

対象商品 : 10383737
2021-09-12
用途: 自動車のバッテリーターミナルの脱着に使用
その他業種

自動車のバッテリーターミナルの脱着を一日に2~3回行うのでこのサイズのスパナを常に携帯している必要があります。常に持ち歩くものなので、なるべく軽量なスパナを探してこちらを購入しました。
剛性に関しては、普通にメンテナンスされた8~12mmのボルトナットを常識的なトルクで使用する分には全く問題ありません。使用感も悪くありません。ひどく錆びていたり固着しているものに関してはこのように肉抜きされていない通常の工具を使用したほうがいいかもしれません。
仕上げに関しては、特別美しいということはありませんが、機能的には全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
1が参考にしています
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする