曜日別特売
FW1113 両口フレアーナットレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10384071

 

FW1113 両口フレアーナットレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10384071
FW1113 両口フレアーナットレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10384071

両口フレアーナットレンチ

(35件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁トラスコ品番376-6039注文コード10384071品番FW1113
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。
カーメンテナンスに便利です。

用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。対辺寸法(mm)11×13寸法L(mm)182質量(g)115トラスコ品番376-6039寸法(mm)11×13材質/仕上S53C・ニッケルクロムメッキ寸法D1(mm)24寸法D2(mm)26寸法T1(mm)10寸法T2(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: ブレーキフルード交換時

一人で交換するときにゴムホースをインシュロックで固定する前に、メガネレンチを取り付けておかないといけないのに度々忘れて手戻りすることがあるので、こちらを購入しました。手戻りがなくなったこととしっかりブリーダープラグにかかるのでとても便利になりました。

対象商品 : 10384044
2023-10-06
用途: 形状がよい
その他業種

ナットにかける部分の形状が6面すべてにかかる(1面は一部ですけど)ので、購入しました。
他サイズのレンチでは、画像見る限り5面タイプが混在している様子なので、そちらは購入パスしました。

対象商品 : 10384044
2023-05-11
用途: ブレーキホース交換
サービス業

ブレーキホース交換時にしか使わないであろう、でも、ケチると取り返しがつかなくなる重要な工具。なめずに取り外しができました。

対象商品 : 10384044
2022-03-12
用途: メンテナンス工具
製造業

専門工具店でないと入手できないのが通販で高品質なものが入手できるのはありがたいです

対象商品 : 10384044
2022-02-13
用途: クルマのメンテナンス
農・林・水産業

スパナ類もいくつか旭を使ってますが、使用頻度か高いと高価な物でも摩耗するので消耗品と考えて使うには十分な精度です。

対象商品 : 10384096
2021-08-07
用途: ブレーキホース交換に

ブレーキホース交換で、17mmが必要だったので購入しました。がたつきもなく良い商品です。もう少し薄いと扱いやすいと思います。

対象商品 : 10384062
2022-03-28
用途: ブレーキホース交換

ブレーキホースの交換用に使いました。
使い勝手も良く、何ら問題なく作業が出来ました。

対象商品 : 10384071
2020-11-03
用途: 車のメンテナンス
その他業種

保有している車両のブレーキメンテナンスで使用、助かっています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする