DS0030 DS 打撃片口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10384114

DS0030 DS 打撃片口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10384114
DS0030 DS 打撃片口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10384114

DS 打撃片口スパナ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁
寸法(mm)30
30
32
35
36
41
46
50
54
55
58
60
80
63
65
67
70
71
75
77
85
90
95
100
105
110
115
二面幅(mm)30
30
32
35
36
41
46
50
54
55
58
60
80
63
65
67
70
71
75
77
85
90
95
100
105
110
115
寸法L(mm)222
内容量1丁注文コード10384114品番DS0030
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
用途
振動等がありナットがゆるみやすい所に
寸法(mm)30寸法L(mm)222トラスコ品番816-5093材質/仕上Cr-V/カチオン電着塗装質量(g)830寸法t(mm)14寸法C(mm)82.6寸法T(mm)19二面幅(mm)30商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10384175
2023-04-03
用途: 金型の定期分解清掃

先端に1トンのレバーブロックを締結してボルトを緩めるのに使用しています。
通常のスパナですと何度も破損していましたが、これは安心感があります。

対象商品 : 10384141
2020-04-13
用途: 機械のメンテナンス時
協栄鉄工所

いい品物で使いやすく重宝しています。また少しづつ買い足していきます。

対象商品 : 10384166
2016-07-23
用途: 機械メンテナンス時

ベアリング固着による40A配管の喰い込みを外すのに使用した。
パイプレンチでは半日掛けても全く緩まず途方に暮れた。
だが、このスパナを特大ハンマーで叩くと数回で緩み、30分で取り外す事が出来た。やはり道具の選定は重要だ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする