曜日別特売
SN2326 両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10384342

 

SN2326 両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10384342
SN2326 両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10384342
SN2326 両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10384342
SN2326 両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10384342
SN2326 両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10384342

両口スパナ 普通級

(13件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
二面幅(mm)23×26
23×26
21×26
5.5×7
6×7
7×8
8×9
8×10
9×10
10×12
10×13
10×14
11×13
12×14
13×17
14×17
17×19
19×21
19×22
19×24
21×23
22×24
24×27
24×30
27×30
30×32
32×36
35×41
36×41
41×46
寸法L(mm)225
内容量1丁注文コード10384342品番SN2326
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途
ナット等の締付け取外しに
仕様
丸形 普通級
JIS JQA
寸法(mm)23×26寸法L(mm)225トラスコ品番816-5438材質/仕上S53C/カチオン電着塗装質量(g)310寸法T(mm)9二面幅(mm)23×26商品構成単品寸法C1(mm)46寸法C2(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-10
用途: 産業機械等のメンテ
建設業・工事業

アサヒのスパナは軽くてヤリの部分が薄くていいです。
強烈なトルクをかけるわけではないのでこれで十分です
値段もリーズナブルですし

対象商品 : 10384613
2023-06-05
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

質実剛健なフォルムが気に入っています。お手頃価格なので遠慮なく使い倒せます。

対象商品 : 10384552
2023-01-04
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

強力級より薄いのでダブルナットで締め付けるのに重宝しています。小さなナットは薄いので、このスパナか薄口スパナでないと締め付けられませんが、薄口の両口スパナは両口のサイズが欲しいものが無いのが不満でした。

対象商品 : 10384342
2019-05-09
用途: メンテナンス

お手頃価格なので、
各サイズ5本まとめて購入
ちょっと小振りで力がいるかな?

対象商品 : 10384552
2018-10-03
用途: 手作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

小さく手の内に収まりすごく使いやすい
此れからも大事に使っていきたいです。

対象商品 : 10384552
2018-04-03
用途: 四輪車、二輪車の整備
運輸・通信業

値段を考えると、よくできていると思います。
安いので、惜しみなく必要なサイズをまとめ買いして愛用しています。
100均で安かろう悪かろうを買うよりいいと個人的には思います。

対象商品 : 10384726
2018-04-19
用途: 機械メンテナンス時

厚みは9mm前後あり、隙間に入りません。5mm以下の薄物仕様がなく、結局買ってから削るしかありませんでした。

対象商品 : 10384726
2015-08-26
用途: 作業用

思っていたよりサイズが短くて、力が必要です。長さに注意しましょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする