曜日別特売
LB0036 L型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10385934

 

LB0036 L型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10385934
LB0036 L型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10385934
LB0036 L型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10385934
LB0036 L型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10385934

L型ボックスレンチ

(15件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
対辺寸法(mm)36
内容量1本注文コード10385934品番LB0036
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

大きな力が出しやすい形状です。

用途
ナット等の締付け取外しに
対辺寸法(mm)36全長(mm)330質量(g)1360材質/仕上S45C/ニッケルクロムメッキトラスコ品番396-1206寸法(mm)36寸法L(mm)330寸法d(mm)22寸法A(mm)82寸法D(mm)50寸法T(mm)44先端形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: 草刈りの刃の交換
サービス業

草刈りの刃の交換の購入しました。問題もなく使用しています。

対象商品 : 75261514
2023-02-04
用途: 2tトラックのホイルナット脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

強度は充分有り整備作業もやり易く
コスト的にも満足しています。
錆びはどうか?様子見です。

対象商品 : 10385846
2022-10-25
用途: 車載工具として
運輸・通信業

軽自動車の車載工具として使用しました。欲を言えばもう5cm位長ければ良いかなとも思いましたが、車に積んでおくには良いです。

対象商品 : 10385821
2022-11-23
用途: 草刈作業時、

草刈機械の作業時の刃交換時に非常に使いかってが良かった。

対象商品 : 10385803
2022-02-01
用途: バイクの車載工具に

スーパーカブのドライブスプロケットを止めている10mmのボルトを回すために購入。
競技使用にて現地でスプロケ交換をする際に使うため。
しっかりと力を掛けれて、車載用ツールバッグにもすっきりと収まり満足。

対象商品 : 10385821
2021-12-18
用途: 卓上スライドノコの刃の交換に使用している。
電気・ガス・熱供給・水道業

卓上スライドノコ刃の交換用のL型ボックスレンチを紛失し当該商品を購入した。メーカー付属のものより少々長くナットの締め緩めがし易くなった。

対象商品 : 10385846
2019-07-25
用途: タイヤ交換
サービス業

17インチのL型レンチを探して購入。取り回しが楽で、車に携帯用として最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 10385821
2017-04-17
用途: 組み付け時に使用。
株式会社大光製作所

M8のボルトナットを固定するのに使用します。ちょっと持ち手が細いかなって思いました。ちょうど良い長さでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする