DWS0910 ダックスキーキャッチャーボール付レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10385952

ダックスキーキャッチャーボール付レンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番816-5138
内容量1セット(9本組)注文コード10385952品番DWS0910
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番816-5138セット内容六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)質量(g)245
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする