曜日別特売
MELS610 マイクロロング六角棒レンチセット(6本組) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10386433

MELS610 マイクロロング六角棒レンチセット(6本組) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10386433
MELS610 マイクロロング六角棒レンチセット(6本組) 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10386433

マイクロロング六角棒レンチセット(6本組)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6本組)注文コード10386433品番MELS610
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番376-6136セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10386433
2018-09-14
用途: 小さい6角ネジ用に購入

6本組でファスナー付のビニールケースに入っており非常に使い易い。サイズもプリントしてあるので分かりやすく、持ち運びに便利です。

対象商品 : 10386433
2017-09-15
用途: 試作作業用
積水樹脂株式会社

問題なく使用できました。
特に改善点はありませんでした。

対象商品 : 10386433
2013-12-09
用途: 工作機械のメンテナンスに使用します。

小さいサイズの六角レンチがなかなか見つからなかったのですが、さすがモノタロウ…助かります!

対象商品 : 10386433
2011-04-13
用途: 電気部品製造機械調整時使用

材質 SUS等の錆びない・硬質希望
収納材質 袋ではなく通常セットレンチの様に、硬質材に寸法明記・差し込みタイプ

対象商品 : 10386433
2010-12-03
用途: M2のセットビス使用時の組み付け
有限会社ビーンズクリエイト

マイクロレンチはナメ易いですがこれはしっかり食ってくれて作業がしやすい。安価で使える工具です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする