ARS1110 ARS リング付六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10386476

ARS リング付六角棒レンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10本組)
トラスコ品番431-0250
内容量1セット(10本組)注文コード10386476品番ARS1110
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型トラスコ品番431-0250セット内容10本組(1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6、8、10)材質/仕上黒染め(6mm以下のサイズ)、カチオン電着塗装(8mm以上のサイズ)質量(g)290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする