旭金属工業(旧:新日本ツール)
ANS ナイフレンチ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(6本組)
1セット(6本組)
1セット(7本組)
サイズ規格
ミリ
ミリ
インチ
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本組)
注文コード
10386485
品番
ANS0610
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
ナイフ型
トラスコ品番
431-0161
セット内容
6本組(2.5、3、4、5、6、8)
材質/仕上
黒染め
質量(g)
245