※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マックスプル工業
マックスプル 無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
減速比
1/12.60
1/12.60
1/1.00
1/6.25
1/8.90
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10387448
品番
GM-10-NSILC
参考基準価格(税別)
¥112,600
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
無騒音式ウインチで、ブレーキ機構が防塵・防滴式になったタイプです。
用途
舞台装置、病院の諸設備、学校関係の諸設備
減速比
1/12.60
仕様
無騒音式、メカニカルブレーキ型、ストッパー内蔵式、ブレーキ機構のみ防塵・防滴式、ハンドル操作:回転式
トラスコ品番
851-9727
質量(kg)
16.4
ハンドル長さ(mm)
300
材質(ボディ)
スチール
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
8×40
最大能力(t)
1.0
注意
※外部からのブレーキ解除は出来ません
※ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。