曜日別特売
#1144 丸鋸定規 杉野工業 10388235

丸鋸定規

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)550
目盛(mm)450
サイズ4×450
内容量1本注文コード10388235品番#1144
参考基準価格(税別)¥3,310販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質スチール全長(mm)550サイズ4×450質量(g)250目盛(mm)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10388253
2021-12-03
用途: 長く木を丸鋸で切断
電気・ガス・熱供給・水道業

丸鋸はガイドないと、速いだけに手より失敗します。
長い直はこれです。

対象商品 : 10388201
2020-09-30
用途: 日曜大工

ほとんどの丸ノコに取り付けられるとは思いますが、スケール部の幅が12mmであることの説明があれば尚良いと思います。

6が参考にしています
対象商品 : 10388253
2016-05-03
用途: 合板の切断

安定していて、とても使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 10388183
2015-07-04
用途: 定尺切断

価格の割にしっかりしており長持ちすると思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする