S-3 脚立安全ストッパー 本宏製作所 10390177

 

S-3 脚立安全ストッパー 本宏製作所 10390177
S-3 脚立安全ストッパー 本宏製作所 10390177
S-3 脚立安全ストッパー 本宏製作所 10390177

脚立安全ストッパー

(47件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4本)注文コード10390177品番S-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

角フレーム脚立専用の伸縮補助脚です。
470mmまで無段階に調節できます。

材質
伸縮脚/スチール(ユニクロメッキ)
自在脚/スチール(ユニクロメッキ・合成ゴム)
適合
角フレーム幅/70mm
角フレーム厚さ/45mm
サイズ(mm)
金具/105(幅)×145(奥行)×135(高さ)(トンボネジ除く)
伸縮脚/78(直径)×690(全長)
最大使用荷重(kg)100(4本使用時)質量(g)1610(1本)材質(金具)スチール(メラミン焼付塗装)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10390177
2024-02-10
用途: 植木の剪定
建設業・工事業

地盤が安定していないので、使いやすいので丁度いい。

対象商品 : 10390177
2023-10-01
用途: 階段作業時の段差解消
建設業・工事業

このタイプは鉄製なので少し重たい。
アルミタイプのS-3ALが軽量で有るので取り扱いをしてほしい。

5が参考にしています
対象商品 : 10390177
2021-08-30
用途: 階段での脚立使用

階段で脚立を使用することが出来ました。4本セットというのがありがたいです。安全性能のテストは充分していることと思いますが、滑って縮むことはないかという心配は残りましたので恐る恐る体重を掛けながら使いました。

3が参考にしています
対象商品 : 10390177
2021-04-08
用途: 塗装作業
その他業種

段差のある場所で脚立による足場板渡し時に水平が取れ安全に作業ができる。

対象商品 : 10390177
2021-04-04
用途: 高所作業に使用
長井住設

傾斜のある屋根に脚立を立てる場合、軽くて作業がしやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 10390177
2021-03-06
用途: 階段や不安定な足場

強度もあり取付も簡単で安全性が増し大変重宝しています。重量が軽ければなお良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 10390177
2020-12-10
用途: 2階の屋根に
アイナー電子卸売・小売業

2階等の屋根の作業に、使用しております。
又、会談等でも使います。

1が参考にしています
対象商品 : 10390177
2020-10-15
用途: 階段での照明交換
有限会社バラエティマルタカ卸売・小売業

思っていたよりやはり便利です、階段では三脚は使えないのでどうしようかと思っていましたがこの商品にたどり着きました。結構高い位置なのでなかなか交換出来ずにいましたがやっとできました、店舗なので他にも利用できそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする