曜日別特売
A3-001L ビジネスカセッター A3-001用 縦仕切板 サカセ化学工業 10390948

ビジネスカセッター A3-001用 縦仕切板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード10390948品番A3-001L
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

横仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
A3-001引出内に2枚まで使用できます(3等分割)。
横仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。

トラスコ品番868-4267材質ポリスチレン(PS)樹脂幅(mm)458厚さ(mm)3トウメイ高さ(mm)120質量(g)165アズワン品番3-274-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする