曜日別特売
A3-00A ビジネスカセッター A3タイプ サカセ化学工業 10391018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビジネスカセッター A3タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10391018品番A3-00A
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。
A3判が収納できるボックスタイプです。
他に棚板付きや扉付きタイプもあります。お問い合わせください。

用途
引出タイプでは使いづらい所(高い位置など)用に
トラスコ品番557-2665材質ABS樹脂質量(kg)3.3高さ(mm)337奥行(mm)500間口(mm)386ボックス内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)360×470×310
注意
※オープンタイプです。引き出しを収納することは出来ません。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする