A3-001 ビジネスカセッター A3タイプ 引出1段 サカセ化学工業 10391027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビジネスカセッター A3タイプ 引出1段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10391027品番A3-001
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。
A3判が収納できる引き出しです。
外枠はそのままでタイプの違う引き出しの組み合わせが可能です。

引出し数1付属品名札紙トラスコ品番557-2657材質外枠:ABS樹脂、引き出し:強化スチロール樹脂質量(kg)6.1高さ(mm)337奥行(mm)500間口(mm)386外枠1アズワン品番3-274-02引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)333×458×296
注意
※仕切板別売。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする