曜日別特売
A4-240 ビジネスカセッター A4タイプ サカセ化学工業 10391097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビジネスカセッター A4タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード10391097品番A4-240
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ビジネスカセッターのボディーには連結用のミゾがつけられています。
ミゾに合わせてスライドするだけでガッチリ連結、スムーズに取り外しができます。
引き出しに連動して前カバーが開く機構です。

引出し数1付属品名札紙トラスコ品番868-4275材質強化スチロール樹脂質量(kg)1.6高さ(mm)125奥行(mm)362間口(mm)247外枠1引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)233×338×104
注意
※B5タイプのビジネスカセッターとは連結出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする