B4-333S ビジネスカセッター用 横仕切板 サカセ化学工業 10391167

ビジネスカセッター用 横仕切板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
トラスコ品番868-4289
内容量1個注文コード10391167品番B4-333S
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

縦仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。
縦仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。
B4-333引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。

適合B4-333用トラスコ品番868-4289材質ポリスチレン(PS)樹脂幅(mm)290厚さ(mm)3トウメイ高さ(mm)27質量(g)25アズワン品番3-272-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする