B5-242L ビジネスカセッター B5-242用 縦仕切板 サカセ化学工業 10391237

ビジネスカセッター B5-242用 縦仕切板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10391237品番B5-242L
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

横仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
B5-242引出内に2枚まで使用できます(3等分割)。
横仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。

トラスコ品番868-4292材質ポリスチレン(PS)樹脂幅(mm)287厚さ(mm)2トウメイ高さ(mm)33質量(g)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする