曜日別特売
WBK-4020 ステンレス 洗浄カゴ(角型) 水本機械製作所 10391368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 洗浄カゴ(角型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
高さ(mm)200
幅(mm)200
奥行(mm)400
内容量1個注文コード10391368品番WBK-4020
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途洗浄カゴとして材質ステンレス(SUS304)形状角型高さ(mm)200トラスコ品番113-5797幅(mm)200質量(g)1000質量(kg)1ピッチ(mm)5奥行(mm)400金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8ワイヤーピッチ(mm)5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする