WBM-3030 ステンレス 洗浄カゴ(丸型) 水本機械製作所 10391413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
高さ(mm)300
直径(Φmm)300
内容量1個注文コード10391413品番WBM-3030
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途洗浄カゴとして寸法(外径×高さ)(mm)Φ300X300材質ステンレス(SUS304)金網線径(mm)0.8金網ピッチ(mm)6.3トラスコ品番113-6188形状丸型幅(mm)300質量(kg)1直径(Φmm)300高さ(mm)300質量(g)1000ピッチ(mm)6.3線径(mm)0.8ワイヤーピッチ(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする