SNB-100BU 新胴当ベルト コヅチ 10391997

新胴当ベルト

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード10391997品番SNB-100BU
参考基準価格(税別)¥8,230販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。
超軽量。
裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。
両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。
Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。
ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。
ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。

用途
腰道具を携帯する作業
工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー)
その他あらゆる作業に従事する人に最適
材質
発泡レザー、ポリプロピレン
ナイロン840D、高密度発泡ウレタン
長さ(mm)700幅(mm)130ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10392024
2021-03-27
用途: 墨だし作業など
新日本リフォーム株式会社建設業・工事業

腰にフィットして腰袋などをつけて重くなっても楽でした。

1が参考にしています
対象商品 : 10392024
2021-01-09
用途: 電気工事
テックサービス電気・ガス・熱供給・水道業

皮のメーカーの、片桐の腰道具は今は販売してますか?

対象商品 : 10392024
2019-11-13
用途: 電気工事
有限会社三協電業

胴当てベルトは以前から使用しておりますが
今回のも使用しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10392024
2019-06-14
用途: 腰痛対策として
サービス業

軽いですがしっかりとコシがあって使いやすいです。あとは耐久性ですが安価ですのでダメになったら買い換えます

対象商品 : 10392024
2019-03-02
用途: 型枠工事
岸本組建設業・工事業

軽くて良い。腰に当てた感じも良いです。
もう少し高さがあるほうが安心感がありそうです。

対象商品 : 10392024
2018-02-13
用途: バイクのメンテナンス
有限会社ホーリン運輸・通信業

作業中、腰を痛めるので、コルセットを探していました。だが、これは自分が間違えていたのか、全く意味がなかったです。別のを買って、今は快調に作業しています。

対象商品 : 10392015
2016-11-25
用途: 型枠の建て込み

釘袋の腰当てに使用、
捻れづらく、腰をしっかりサポートしてくれるので重宝してます

対象商品 : 10391997
2016-05-25
用途: 機械
ふなき 工房

フィット感が良いね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする