KS-1500-1 KS ボンベスタンド 1500L カミマル 10395096

KS ボンベスタンド 1500L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
質量(kg)4
内容量1台注文コード10395096品番KS-1500-1
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

●上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
●底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。

トラスコ品番452-7810材質スチール質量(kg)4収納本数(本)1アンカー穴(mm)10適合ボンベ直径165mm(1500L、2000L)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)660×380×300
注意
●適用容器以外には使用しないでください。
●容器はチェーンで必ず固定してください。
●転倒防止のため、アンカーをボルトで固定してください。
●使用前に異常がないか確認してください。異常がみられるようであれば使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき40,000/税込44,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする