カミマル
KS ボンベスタンド 1500L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
質量(kg)
5
4
7
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10395114
品番
KS-1500-2
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
●上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
●底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
トラスコ品番
452-7828
材質
スチール
質量(kg)
5
収納本数(本)
2
アンカー穴(mm)
10
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
660×420×250
注意
●適用容器以外には使用しないでください。
●容器はチェーンで必ず固定してください。
●転倒防止のため、アンカーをボルトで固定してください。
●使用前に異常がないか確認してください。異常がみられるようであれば使用しないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000