曜日別特売
No.300 ステン皮スキ 富田刃物 10395935

ステン皮スキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)36
刃幅(mm)36
内容量1本注文コード10395935品番No.300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

刃物用ステンレス総焼入加工なので、頑強です。

用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。刃幅(mm)36材質刃/総焼入ステンレススチール(HRC52°)、柄/グレードポリプロピレン全長(mm)215幅(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする