富田刃物
ステン皮スキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)
42
36
42
45
刃幅(mm)
42
36
42
45
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10395944
品番
No.310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
刃物用ステンレス総焼入加工なので、頑強です。
用途
ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。
刃幅(mm)
42
材質
刃/総焼入ステンレススチール(HRC52°)、柄/グレードポリプロピレン
全長(mm)
215
幅(mm)
42