曜日別特売
12002 アウル Rakuda(ラクダ/清水製作所) 10396635

 

12002 アウル Rakuda(ラクダ/清水製作所) 10396635
12002 アウル Rakuda(ラクダ/清水製作所) 10396635

アウル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)6×80
内容量1個注文コード10396635品番12002
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

特殊合金工具鋼製で、超強力です。
また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。

用途
アイスピックに
千枚通しに
サイディング(金属製)、カラートタンのケガキ、穴あけ作業に
木ネジ、釘下の穴あけに
サイズ(mm)6×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10396644
2022-10-09
用途: ブリキ缶への穴あけ時の位置決めに利用
その他業種

位置決めのため1mm缶に手によてポンチを撃ちましたが、手のみで少し力を入れただけで穴が開くほど強力なものでした。大変満足しました。

対象商品 : 10396635
2018-10-10
用途: 樹脂パーツの穴あけ、センターポンチ代わりなど

使いやすくてよいです。先端も強度が高そうで長持ちしそうです。

対象商品 : 10396644
2014-09-08
用途: かき出し

国産品はしっかりしているので買って良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

錐の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kiri_howtouse/
2023-03-14

錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする