36006 発泡スチロールカッター Rakuda(ラクダ/清水製作所) 10396757

36006 発泡スチロールカッター Rakuda(ラクダ/清水製作所) 10396757
36006 発泡スチロールカッター Rakuda(ラクダ/清水製作所) 10396757

発泡スチロールカッター

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード10396757品番36006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,060

ニクロム線の熱で発泡スチロールをスムーズに切断します。
直線、曲線、薄物も自由自在にカッティング。
切り口はナイフやノコギリより一段と美しくなめらかです。

付属品
ACアダプター(コード120cm付)1個
ニクロム線スペア(0.29mm)1本
最大切断厚さ(mm)100アーム奥行(mm)170電源(V)AC100コード長さ(cm)120形式A型仕様家庭用100V電源で使用します。(定格30分)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10396757
2023-06-17
用途: 発砲の成形
製造業

ちいさなものですがすいすい切れます。切れ痕は綺麗です。

対象商品 : 10396757
2017-09-07
用途: デザインして基本の物を作る、のちのち変更出来るから
田澤司事務所

以前に持っていた物が見つからず、太変使いやすかった物で再度購入。
使用にあたっては練習、練習して慣れる事が大切です。沢山切ってみる
事が大切ですね。

対象商品 : 10396757
2019-01-07
用途: スタイロフォームの切断

スタイロフォームの切断のために購入、問題なく使用できました。

対象商品 : 10396757
2017-04-17
用途: 舞台装飾の小道具作成
サービス業

多少の不便さは感じましたが何とかクリアできました。この低価格でそれ以上の作品が作れ、満足しました。

対象商品 : 10396757
2016-07-03
用途: 発泡スチロールのカット
その他業種

思った以上に作業効率は良かった。但し、水平にカットするのが困難であった。取説でもう少しカット方法を説明してほしい。

対象商品 : 10396757
2016-04-01
用途: 仕事
建設業・工事業

軽くて、使い易いです。

対象商品 : 10396757
2018-04-25
用途: スタイルホームIBの切断に使用しています。
教育・研究機関

発泡スチロールカッターを使用して、スタイルホームIBを切断しています。ゆっくり使用すると、カッターで加工するより綺麗に切断することができます。
 欠点は、奥行きが少ないために、予備切断してフレームの逃げを作りながら使用しました。
少し手間の係る作業ですが、綺麗に加工できました。

対象商品 : 10396757
2013-11-19
用途: ポスターの掲示板作成  ロゴの作成

発泡スチロールカッターとしては、切れ味は抜群。やや、コツと慣れは必要。
可能ならば、直線や45度の斜めカットが簡単に出来るようなガイドがあれば便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
注文コード10396757発泡スチロールカッターでウレタンを切断時も発砲スチロールと同じように切断可能か。
回答:
ウレタンのカットには適しておりません。
1が参考にしています
2013-08-16

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする