曜日別特売
10099 スーパーエッジブル Rakuda(ラクダ/清水製作所) 10396784

スーパーエッジブル

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10396784品番10099
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

自己再生方式です。
刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。
先端が磨耗しても再鍛造は不要です。
刃先だけの研磨でOKです。

適合機種
【マキタ電動ハンマー】
8500N、8500NP、8500NTP、HM0801
HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830
【マキタハンマードリル】
8038N、8700B、8700N、8800N
HR3511、HR3520、HR3811、HR3850
【日立電動ハンマー】
PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41E
H-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR
【日立ハンマードリル】
PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SA
DH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA
【リョービコンクリートハンマー】
CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425
CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A
【リョービハンマードリル】
ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381A
ED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N
寸法(mm)17H×280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: コンクリートのはつり
その他業種

はつり初めて使用非常にいいと思います8月23日購入使用している簡単にはつりができていいと思います。但し深く入ると抜けない

1が参考にしています
対象商品 : 10396784
2023-11-07
用途: 工具のメンテナンス時

以前使っていたものと形状を変更してみた、今回の刃具のほうがコンクリートをはつったときにきれいに砕ける気がした

対象商品 : 10396784
2020-12-06
用途: コンクリートの斫作業
建設業・工事業

普通のブルポイントに比べてお値段高めですが、ずっと尖ってるので非常に作業がはかどります。もう普通のブルポイントは買わないです。

1が参考にしています
対象商品 : 10396784
2020-11-22
用途: コンクリート破砕作業。

切れ味良く、作業性も良い。耐久性を確認中。再研削で切れ味がどれだけ回復するか確認中。

対象商品 : 10396784
2020-05-14
用途: コンクリートの斫り
電気・ガス・熱供給・水道業

お世話になります。
使っていたものの先が丸くなり、加工に出すか考えておりましたが、こちらで安価のため購入いたしました。
ありがとうございました。

対象商品 : 10396784
2020-05-07
用途: アスファルト舗装の道路掘削
建設業・工事業

小さな摩擦で、鋭く中心部を掘削していくので、非常に良かった。

対象商品 : 10396784
2018-03-10
用途: コンクリートの斫り
無し建設業・工事業

このノミはお得です。値段も高くなく長く持ちますね!もう手放せません。

対象商品 : 10396784
2017-07-07
用途: ハツリ作業。
農・林・水産業

ちょっと安いので心配でしたが、さに非ずきれがいいです。
コスパがいい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする