10100 SDS-max スーパーエッジブル Rakuda(ラクダ/清水製作所) 10396793

SDS-max スーパーエッジブル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10396793品番10100
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

自己再生方式です。
刃先を均等に磨耗させると常に新しいエッジを使用でき、破砕力が維持できます。
先端が磨耗しても再鍛造は不要です。
刃先だけの研磨でOKです。

適合機種
【ボッシュ電動ハンマー】
GSH4/N、GSH5CE/N、GSH10C、GSH11E、GSH388、GSH5E
【ボッシュハンマードリル】
GBH38/N、GBH5DCE、GBH5/40DCE、GBH8/65DCE、GBH10DC、GBH11DE
GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH7DE、GBH7/45DE、GBH7-46DE
【ヒルティ電動ハンマー】
TE504、TE505、TE704、TE705、TE706
【ヒルティハンマードリル】
TE54、TE55、TE76-ATC、TE74、TE75、TE76、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)
【マキタ電動ハンマー】
HM0860C、HM1100C、HM1201C、HM1202C
【マキタハンマードリル】
HR4000C、HR4002、HR4011C、HR5001C、HR5211C
【日立電動ハンマー】
H41MA、H45MR、H60MB、H60MRV
【日立ハンマードリル】
DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB
【リョービハンマードリル】
ED-400、ED-400E
シャンク形状SDS-max寸法(mm)Φ18×280全長(mm)280シャンク径(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10396793
2020-09-23
用途: コンクリート取り壊し
石津設備有限会社電気・ガス・熱供給・水道業

まだ使用してませんが、メンテナスが掛からないので良いと思います

対象商品 : 10396793
2015-09-06
用途: コンクリートハツリ作業
西田工業

普通のノミと違ってサンダーで先端を研磨するだけでいいのでとても使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする