#9 カワテ No.9 (内縫い) ホーケン 10397624

#9 カワテ No.9 (内縫い) ホーケン 10397624
#9 カワテ No.9 (内縫い) ホーケン 10397624

カワテ No.9 (内縫い)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード10397624品番#9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

内縫い革手のロングセラー。
国産の牛床革使用で使いやすさに定評があります。

サイズL全長(cm)23.5中指長(cm)8.7手の平幅(cm)11.75手のひらまわり(cm)23.5材質牛床革グレー加工内縫い機能耐久性袖口仕様袖なしアテ有無アテ無入数(双)1厚さ(mm)1.4±2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10397624
2023-05-29
用途: 鉄骨工事
有限会社 共進機械建設業・工事業

縫い目がないのでほつれて破ける事がなく材質も厚めので長持ちしてとても満足しています。

2013-02-22
用途: 溶接等作業用

厚皮手なので熱にも安心して使えて、しかも丈夫です。
サイズがLのみの扱いになっているので
LLも扱って頂けると嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10397624
2013-04-30
用途: とび職

ずっと使っているが、自宅近くの店舗で購入するよりずっと安く購入でき、¥3000以上は送料無料なので満足している。

対象商品 : 10397624
2013-05-17
用途: ガスボンベの交換作業

手袋の厚みにばらつきがあって薄くてすぐ破けてしまうものもあった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする