使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]
1.ドリルで下穴をあけます。
2.下穴にパッドを差し込みます。
3.ドライバー等でビスをねじ込みます。
パッドを使用しない場合(従来工法)
1.ドリルで下穴をあけます。
ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
サイズ(d×L1)(mm)25頭径D(Φmm)7.2寸法L(mm)25ねじ長さ(mm)25下穴ドリル径(mm)3.4~3.5首下長(mm)25ねじの呼び4付属品パッド(50本)トラスコ品番311-2098形状ナベ頭質量(kg)0.4寸法d(mm)4表面処理ラスパート