7135250 内装ビス 若井産業 10402865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7135250 内装ビス 若井産業 10402865
7135250 内装ビス 若井産業 10402865

内装ビス

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(450本)
ねじの呼び
内容量1パック(450本)注文コード10402865品番7135250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。

用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。頭径D(Φmm)8.0寸法d(mm)3.5寸法L1(mm)25ねじ長L2(mm)19仕上処理クロメートメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10402883
2023-08-14
用途: これじゃないと
製造業

昔は近所のホームセンターでも普通に売ってたのですが、このサイズが数軒回ったけどどこにも売って無い
有るのは全ネジばかり、全ネジじゃダメなんですこれじゃ無いと

対象商品 : 10402883
2019-04-02
用途: 板等を止める時
松田事務所

この2段ネジのビスは長年使ってます。
特に細身なので板も割れにくく。
ネジ山が高いのと低いので、緩みと割れを抑えてます。
ステンレスでは無いので、長期間雨に当たると錆びます。1年は大丈夫です。
錆びると、新しいのを打ち替えます。
割れにくいので、コンパネの縁に縦にネジ打って、カバー用の箱を作ったりもします、大丈夫です。
値段も割安なのでこれからも購入しょうと思います。

対象商品 : 10402874
2017-01-22
用途: 木にプラスチックを取り付ける時
農・林・水産業

このビスを使った感想は、少し長いと思った。でも、早くもんできまる。値段は、ちょうどいいんじゃないかなあ。

対象商品 : 10402926
2014-07-10
用途: 垂木の結合
Kウォータープルーフ建設業・工事業

リフォームにて天井垂木組みで利用。非常にしっかりしていて使いやすく値段も手頃でした。
まだ残っているので、無くなれば購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
549:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする