曜日別特売
N-202 プロ200 剪定鋏 ニシガキ工業 10403206

プロ200 剪定鋏

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)180
刃長(mm)50
内容量1個注文コード10403206品番N-202
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

使い易く、切れ味抜群!!
超軽量、メッキ仕上げ!
スベリ止め加工の軽量ハンドル!
本職使用!

用途植木、果樹剪定用全長(mm)180質量(g)145刃長(mm)50切断能力(mm)10使用目的剪定切断対象果樹、植木
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09954972
2021-01-19
用途: 枝の剪定
サービス業

花壇や庭の枝の剪定に購入しました。
とても使い勝手がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10403206
2017-08-21
用途: 生け花
株式会社オーテクス製造業

切れ味いいです。大きさもちょうどいい。価格も手頃。満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 10403206
2016-10-14
用途: 庭木選定
EYEメガネ

枝木 1.5ミリ位までは切れ味も良く満足ですが 握り部分(ハンドル)が素手だと滑りやすい

1が参考にしています
対象商品 : 10403206
2016-05-18
用途: 庭木の選定
農・林・水産業

最初のうちは切れ味抜群です。
使い込むうちにどうなるかが楽しみ

1が参考にしています
対象商品 : 10403206
2016-05-03
用途: 庭の選定に使用しています

良く切れて良好です

1が参考にしています
対象商品 : 10403206
2015-10-23
用途: 盆栽・庭木の剪定

切れ味もさることながら、その形状はは手になじむし、軽量で大変使いやすいです。チョット小さめに作られているので、携帯するのも大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 10403206
2014-06-30
用途: 庭木の剪定、枝切り

軽くて使いやすい、又大きさも手頃です。

1が参考にしています
対象商品 : 10403206
2013-04-09
用途: 庭木枝の剪定

枝を切っていると、すぐにロックが掛かってしまい不便です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする