曜日別特売
N-359 刈吉刈込鋏ケース ニシガキ工業 10403251

刈吉刈込鋏ケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10403251品番N-359
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

極上牛革使用!
型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分)
防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分)
ポケットには高級ヌメ革使用!
台には両面エバ革使用!
大型補強リベット使用!
丈夫な極太糸使用!

全長(mm)320質量(g)220適合サイズ(mm)180・200・220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする