曜日別特売
15103 コーキングノズル 井上工具 10403775

15103 コーキングノズル 井上工具 10403775
15103 コーキングノズル 井上工具 10403775

コーキングノズル

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズカートリッジ用 S
内容量1セット注文コード10403775品番15103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。

サイズカートリッジ用 Sセット内容S型×3本材質ラバロン(エラストマー)全長(mm)57先端内径(mm)7先端外径(Φmm)9トラスコ品番756-3817危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10403775
2022-10-06
用途: コーキングガンの先につけて充填

見た目よりも大きかった。
小さい溝を埋めようと思い購入したが
穴も大きくちゃんと買う前に測定しておけばよかったと反省

対象商品 : 10403757
2021-08-22
用途: シーリング工事

よくできている製品だと思います。しかし、マスキング処理をしないでこれだけで一発できれいに決めるためには、相当な練習とテクが必要だと思います。

対象商品 : 10403757
2017-04-07
用途: 自動車ボディパネルのコーキング

以前は指でならしていたけど、その必要がなくなった。盛り上がりを出そうと思うとへらでの修正が必要。でもあると便利。

2016-09-26
用途: 外壁と軒天、サッシュ取合いなど

いつも中と小のサイズを多用しています。綺麗に仕上げるには少しだけコツがあるかも。ノズルの面を対象物と一定の角度に保つことに集中すれば、非常に綺麗な仕上がり面になりました。三角シールの時はほぼテープ要らずになりました。化粧シールならこれで十分かと思います。

対象商品 : 10403757
2014-03-02
用途: メジ埋め
農・林・水産業

養生テープなしでも見栄え良く仕上がりました。(少しははみ出ますが、拭き取れば支障ありません。)

1が参考にしています
対象商品 : 10403775
2014-02-11
用途: コーキング作業
建設業・工事業

ノズルと商品のノズルの隙間にシリコンが入り込んできて抜けてしまう。
一発で仕上がると思いきや、そうでもない。
しかもこの商品を使わないほうがきれいに仕上がる。期待外れ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする