黒 ポリカ止め定規 井上工具 10404064

黒 ポリカ止め定規 井上工具 10404064
黒 ポリカ止め定規 井上工具 10404064

ポリカ止め定規

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10404064品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

直角や45度斜の角切りに便利
プラスチック製なので軽くて扱いやすい。
冬でも冷たくない。
目盛付(cm用)

用途
木材の線引き
材質ポリカーボネートサイズ(mm)170×63質量(g)33アズワン品番65-2358-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-15
用途: 家具などの木工用
電気・ガス・熱供給・水道業

一度にタテヨコの寸法が決めて、切断のラインが引けるのが使い勝手がよい。
もう少し小さくても持ち運びに便利かな。

対象商品 : 10404064
2023-06-21
用途: 角材・板材の45度カット用として。

方形のモノの製作では、必ず、角材・板材の45度カットが生じます。これまでは、指金で寸法を測り、ケガキを行っていましたが、手間がかかる割には、角度精度がなかなか難しいものでした。井上工具の「ポリカ止め定規」を購入使用したところ、簡単に精度が高い45度カットができました。この定規自体が90度の形状ですので、角材・板材の出隅にぴったり当てるだけで、45度のケガキが簡単にできます。今までの納得できない苦労は何だったのかという嬉しい驚きです。ただ、樹脂製ですので、ケガキには最適ですが、鋸を当てるわけにはいかないので、その点は注意していますが、45度カットが飛躍的に楽に高精度でできる逸品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 10404064
2024-01-23
用途: 寸法だし
卸売・小売業

軽くて使いやすい。簡単な事でしか使用しないので満足です。

対象商品 : 10404064
2022-01-06
用途: 内装DIY
サービス業

角材のカット位置出しが簡単便利です。DIYレベルでは台付スコヤより手軽に使えて良いと思います。

対象商品 : 10404064
2020-11-27
用途: 木工作業用

プラスチック素材で軽いので、気軽に使用する事ができます。

対象商品 : 10404064
2023-07-19
用途: あらゆる寸法出しに使用。
Wall Deco建設業・工事業

思ったよりもチープな印象。
炎天下で使用すると伸縮が心配です。

対象商品 : 10404064
2018-05-05
用途: 日曜大工

金属製のものは精密で強度もありますが、日曜大工程度ならプラスチックで十分。これがあるのとないのでは作業効率が全然違います。これで2台目です。

対象商品 : 10404064
2017-09-17
用途: DIY
金融・保険業

想定どおりの使いやすさ。アルミ製のものと迷ったが、DIYではこれで十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする