曜日別特売
YK-200   (SUS304) 両開ステンレス保管庫 米澤器械工業 10405596

両開ステンレス保管庫

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個注文コード10405596品番YK-200 (SUS304)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

アルゴン溶接による組立てです。

仕様受注生産品トラスコ品番113-1528セット内容金具:4枚、トラスねじ:8本材質ステンレス(SUS304)質量(kg)52高さ(mm)900奥行(mm)550間口(mm)900有効高さ(mm)770棚板調整ピッチ(mm)25棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×500×20(×4枚付)
注意
※積載固定金具はYK-100とYK-200を上下ご購入の時のみ付きます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする