曜日別特売
152 ハイパワーハッカー 一心産業 10407092

ハイパワーハッカー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)285
サイズ(Φmm)13
内容量1個注文コード10407092品番152
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

グリップ部は二重構造でロングメタルブッシュで本体を包んでいるため尻部に隙間がなく、手袋をはさまない安定した回転が可能
本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ

全長(mm)285サイズ(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10407083
2024-04-17
用途: スリーブ取付を結束線で固定する
電気・ガス・熱供給・水道業

リーズナブルな価格の割には、スムーズに回せると思います。

対象商品 : 10407074
2017-12-07
用途: 金網の結合時
製造業

イノシシ侵入防止用の金網を設置する際に、金網同士の結合に使用しなしたが非常に作業効率が良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 10407083
2017-08-28
用途: 鉄筋の結束
自動車・二輪車・自転車関連業

回転が滑らかで使いやすいです。
安い物とは違いますね。

1が参考にしています
対象商品 : 10407083
2016-01-10
用途: 太陽光パネル配線の結束作業で銅バインド0.9mmを使用して結束します。
エコエレック猿渡建設業・工事業

スムーズに回転して作業がはかどりました、手にフィットする感覚がよかった。

3が参考にしています
対象商品 : 10407083
2014-12-10
用途: バンセンの締め付け
その他業種

はじめは、800円程度のハッカーを使っていましたが、回転のスムーズさが断然違い満足しています。
価格も他店に比べて安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハッカーの特長と締め付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_2/
2023-01-13

ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする