VEX-53 カラビナ 中林製作所 10408237

カラビナ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個フレーム色形状オフセットD型注文コード10408237品番VEX-53
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

アウトドア以外にも様々なシーンで使え、バッグやポーチに簡単に取り付けられる便利なアイテム。

径(Φmm)5形状オフセットD型質量(g)10フレーム色寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33×50×6材質アルミニウムロック機能なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10408185
2022-04-16
用途: キーホルダー として

ゲートの動きがスムーズで、ビナサイズの割にはたくさん物が係ります。鍵の紛失もありません。100均レベルのものはもう使えません。

対象商品 : 10408291
2009-11-30
用途: キーホルダー

書いてある寸法を見て注文したのに、小さいんですが…

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑お掛けしまして申し訳ございません。表示の適正化により一層励んで参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする