HL-102B 2丁差し ツールケース コヅチ 10408352

ツールケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード10408352品番HL-102B 2丁差し
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質
生地/人口スウェードナイロン
金具/ステンレス
寸法(縦×横)(mm)240×130適合ベルト幅(mm)60適合カラビナサイズ(mm)Φ8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする