曜日別特売
HL-104B 2段 ツールケース コヅチ 10408361

ツールケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10408361品番HL-104B 2段
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質
生地/人口スウェードナイロン
金具/ステンレス
寸法(縦×横)(mm)260×85適合ベルト幅(mm)60適合カラビナサイズ(mm)Φ8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする