T.SIN(テイシン電機)
黄銅スペーサー S6BA型
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(10個)
1パック(100個)
寸法L(mm)
15
8
10
11
14
15
18
20
25
30
12
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
10410312
品番
S6BA-315-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
寸法L(mm)
15
材質
黄銅C3604BDメッキ(ニッケル)
公差
±0.1
ねじピッチ
ISO規格
寸法L1(mm)
全ネジ