※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
T.SIN(テイシン電機)
黄銅スペーサー S6BB型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(10個)
1パック(100個)
寸法L(mm)
14
10
12
14
15
18
20
25
30
35
40
17
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
10410382
品番
S6BB-314-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
寸法L(mm)
14
材質
黄銅C3604BDメッキ(ニッケル)
公差
±0.1
ねじピッチ
ISO規格
寸法L1(mm)
7