曜日別特売
SBA-435-10 黄銅スペーサー SBA型 T.SIN(テイシン電機) 10410644

SBA-435-10 黄銅スペーサー SBA型 T.SIN(テイシン電機) 10410644
SBA-435-10 黄銅スペーサー SBA型 T.SIN(テイシン電機) 10410644

黄銅スペーサー SBA型

(7件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1パック(10個)ねじ径M4寸法L(mm)35注文コード10410644品番SBA-435-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
ねじ径M4寸法L(mm)35寸法L1(mm)8材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ規格ISO規格
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10410522
2021-11-17
用途: 基板の足

趣味の電気工作で使っています。基板の足に使います。ねじ穴の面取りが割と深めなので、ねじを差し込みやすく出来ているような気がします。ねじの精度は良いと思いますし、価格も安価な方だと思います。買ってよかったと思っています。

対象商品 : 10410504
2017-05-23
用途: プリント基板の取り付け
佐藤電研

安いけど、使用には全く問題がありません。これまで100個は使用しています。

対象商品 : 10410635
2016-05-29
用途: 基板組み立て
有限会社アウトリメッサ-レイサービス業

安価

対象商品 : 10410477
2013-12-23
用途: 基板の固定

タップの精度も良かったです。

対象商品 : 37578064
2013-03-21
用途: 基板などスペーサー

仕上りの良さ

対象商品 : 10410626
2019-04-14
用途: 電気配線ヒューズと躯体とのスペーサーに使用。

単なるスペーサーとしての使用であり可もなし不可もなしの物だった。作業後、アルミ製とかプラスチック製とかの軽い物の方が良かったかなと感じている。

対象商品 : 10410574
2018-08-27
用途: 製品製造
製造業

品質は問題ありませんし、少数ぱっくで購入できる為たすかっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3897:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする