SBB-320-10 黄銅スペーサー SBB型 T.SIN(テイシン電機) 10410775

SBB-320-10 黄銅スペーサー SBB型 T.SIN(テイシン電機) 10410775
SBB-320-10 黄銅スペーサー SBB型 T.SIN(テイシン電機) 10410775

黄銅スペーサー SBB型

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
ねじ径M3
寸法L(mm)20
内容量1パック(10個)注文コード10410775品番SBB-320-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
ねじ径M3寸法L(mm)20材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ規格ISO規格寸法L1(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10410854
2020-10-11
用途: 趣味の工作

M4で六角部の二面幅が幅が6.991mm~6.994mmとJIS規格の上限ぎりぎりです。もしメーカーが真鍮製なのを考慮して、攻めの設計と品質管理により角部を舐めにくくしたのなら素晴らしい。でも同様にクリアランスを追い込んだ設計のスパナを使うと嵌め合いがきつい感じがする。

対象商品 : 10410662
2019-08-04
用途: 電源機器の基板固定

高いですがスペーサーと長ネジより便利です。100個セットでの販売があるといいのに。

対象商品 : 10410714
2018-11-09
用途: 無線用アンテナ製作

スペーサーの側面に穴加工してアンテナの各素子挿入固定に使用しています、黄銅で加工し易すく利用しています。

対象商品 : 10410662
2018-01-19
用途: ヒートシンク連結
合資会社アクティブ・ONE

普通に使えます。きつく締めるとネジ部が折れますよ。

1が参考にしています
対象商品 : 10410662
2017-01-05
用途: 試作用部品箱補充のために購入しました。

少数のパックが揃っていて助かりました。納期も早くて助かりました。

対象商品 : 10410775
2017-01-29
用途: サンプル用タイヤウォーマー(ラジコン用品)

サンプル用に購入しましたが、10個単位でなく1個単位で販売していただけるとありがたいです。

対象商品 : 37578152
2016-11-21
用途: 商品サンプル製作時に使用
製造業

長さのバリエーションが豊富なため、非常に利用しやすい。

対象商品 : 10410872
2016-05-29
用途: 基板組み立て
有限会社アウトリメッサ-レイサービス業

安価

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2087:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする