曜日別特売
JSS12-03B スピードコントローラフリータイプメーターイン PISCO(ピスコ) 10411195

 

JSS12-03B スピードコントローラフリータイプメーターイン PISCO(ピスコ) 10411195
JSS12-03B スピードコントローラフリータイプメーターイン PISCO(ピスコ) 10411195
JSS12-03B スピードコントローラフリータイプメーターイン PISCO(ピスコ) 10411195

スピードコントローラフリータイプメーターイン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径D(Φmm)12注文コード10411195品番JSS12-03B
参考基準価格(税別)¥2,365販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。

材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
ロックナット:アルミニウム
ニードル:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:黒
ロックナット:シルバー
開放リング:黒
用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)13.2寸法B(mm)MAX/53.7 MIN/46.5寸法C(mm)23.4寸法E(mm)21寸法L1(mm)MAX/47.3 MIN/40.1寸法L2(mm)15.6寸法L3(mm)49.3寸法P1(Φmm)21寸法P2(Φmm)22寸法R(mm)R3/8寸法X(mm)19.8寸法Y(mm)-チューブ外径D(Φmm)12対辺H(mm)19制御方式メーターイン仕様管用テーパねじ部:シーロック加工トラスコ品番290-7895質量(g)74形式フリー使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2、L3寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品説明動画

スピードコントローラ
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする