HV12-10 ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ) 10411606

 

HV12-10 ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ) 10411606
HV12-10 ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ) 10411606
HV12-10 ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ) 10411606
HV12-10 ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ) 10411606

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)12×10標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)トラスコ品番474-2664注文コード10411606品番HV12-10
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。

材質
ロック爪/ステンレス
開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
寸法B1(mm)34.9寸法B2(mm)32.2寸法C1(mm)23.4寸法C2(mm)20.2寸法E1(mm)21寸法E2(mm)41寸法F1(mm)24寸法F2(mm)11寸法P1(Φmm)21寸法P2(Φmm)17.5寸法P3(Φmm)19.5ポート数3使用流体空気トラスコ品番474-2664形状ユニオンストレート標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)質量(g)48適合チューブ外径(Φmm)12×10使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)17.5使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

ハンドバルブ
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: チューブ内の残圧除去

チューブの残圧を除去するためにチューブ配管の途中に取り付けました。
ワンタッチで残圧が無くなるので便利です。1/4インチサイズのチューブ用はあまり売ってないのでこちらで購入出来て良かったです。

対象商品 : 09148937
2023-02-14
用途: ホースリールの圧抜き

止めると圧が抜けるので便利です。まだ倉庫内で1年半ほどしか使用してないので耐久性は何とも言えません。工具・カプラのエア漏れ対策で追加購入しました。

対象商品 : 09148921
2020-09-24
用途: 空圧機器の配管
株式会社オーレックス

圧縮空気供給インフラのフィルタ・レギュレータ一次側に残圧排気3方弁として使用。
フィルタレギュレータ(モノタロウ)のN.O.ドレンバルブ動作をさせる為、及びフィルタレギュレータ以降のホース・カプラ類への常時加圧負荷を軽減するために設置。
配管スペースと納期の兼ね合いからユニオンストレート形式とした。
設置条件が良ければホース同士の連結(ストレート・ユニオン)ではなく、ホース‐ネジ連結の単純なもの(ストレート)のほうがバルブ操作が楽。
各メーカーとも形状に大差ないが、取付穴が横方向に2か所貫通している構造。
固定穴を縦にも設けてもらえると、取付方法の応用が広がるので要望したい。

対象商品 : 09148903
2020-07-27
用途: ある締め付けの位置で漏れてしまうのは・・・

On Off の開閉で使えるものと割り切れば大丈夫と思いますが
中途半端な位置で止めると少し洩れていました。構造的に仕方ないのかもしれませんが
安いので、割り切って使っております

対象商品 : 09148894
2019-12-26
用途: エアー配管
製造業

エアー配管に使用するために購入しました。
同社製のエアチューブを使用しているため、相性を考慮して本製品を選びました。
やや値段が張りますが、品質・性能ともに満足しています。
※2方弁も購入しましたが、ツマミ部に小さく③もしくは②というマーク以外は、まったく同じ見た目なので、間違えないように注意が必要です。

対象商品 : 09148912
2017-09-12
用途: エアー機器の手元でのON/OFF

三方弁は残圧が抜けるので安心です。安いものは90度しっかり回らないちょっと不安なものもあるので、やはりメーカー品が安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 09148921
2018-06-30
用途: 機械メンテナンス
製造業

メーカー品なので、品質は問題ありません。納期が早くて助かりました。

対象商品 : 09148937
2017-11-29
用途: エアコンプレッサーの機器接続側の残圧排気に使用。三方バルブと思ったが、本製品の方がバルブの開閉が直感的にわかりやすい。
農・林・水産業

さすがPISCO!。コンパクトで作りも良い。満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする