曜日別特売
HV02-01 ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ) 10411904

 

HV02-01 ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ) 10411904
HV02-01 ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ) 10411904
HV02-01 ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ) 10411904
HV02-01 ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ) 10411904

ハンドバルブ ニップル 3方弁

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
管接続口径入力側:1/4、出力側:1/8
内容量1個注文コード10411904品番HV02-01
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。

材質
ロック爪/ステンレス
開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
寸法A1(mm)11寸法A2(mm)8寸法B1(mm)36.5寸法B2(mm)33.5寸法E1(mm)17寸法E2(mm)40.5寸法F1(mm)18寸法F2(mm)8寸法L1(mm)30.5寸法L2(mm)29.5寸法P(Φmm)16.5対辺H1(mm)14対辺H2(mm)14ポート数3使用流体空気ねじの種類R管接続口径入力側:1/4、出力側:1/8形状ニップル標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)質量(g)49使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)9使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

ハンドバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10411931
2023-05-16
用途: 社内、チェック用エアーツールの製作に
製造業

安心のメーカーで、問題なく使用できています
細かく種類が有り、1個から購入できるので助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする